CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-600)
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-600)
- 注文コード
- 35524685
- 35524852
- 35524843
- 35524834
- 35524825
- 35524816
- 35524807
- 35524798
- 35524782
- 35524773
- 35524764
- 35524755
- 35524746
- 35524737
- 35524633
- 35524588
- 35524597
- 35524606
- 35524624
- 35524642
- 35524658
- 35524667
- 35524676
- 35524703
- 35524694
- 35524728
- 35524712
- 35524615
|
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
内容量1個