曜日別特売

CD Series(CDNA2TP80)

CD Series(CDNA2TP80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35555397CDNA2TP80-100-D100
85,800
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555406CDNA2TP80-200-D150
88,660
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555415CDNA2TP80-500-D500
97,240
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555424CDNA2TP80-150-D-P79WSE200
102,520
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555433CDNA2TP80-700-D500
102,960
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555442CDNA2TP80-175-D-P79WSE500
103,240
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555458CDNA2TP80-200-D-P79WSE700
103,950
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555467CDNA2TP80-500-D-P74250
104,720
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555476CDNA2TP80-250-D-P79WSE175
105,380
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555485CDNA2TP80-500-D-P74L500
106,810
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555494CDNA2TP80-350-D-P79WSE200
108,240
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555503CDNA2TP80-500-D-P79WSE350
112,530
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする