CNG - ロック付シリンダ(CDNGGA25)

CNG - ロック付シリンダ(CDNGGA25) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35564804 CDNGGA25-300-D
CADデータダウンロード
300
38,390
35,980
39,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
35564813 CDNGGA25-450-D
CADデータダウンロード
450
40,040
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
35564822 CDNGGA25-450-D-M9BWL-C 450
47,410
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
35564838 CDNGGA25-750-D-M9BWL
CADデータダウンロード
750
51,260
46,980
51,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする