SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-33DCZ)
ストローク(mm)
33
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35591352
CDQ2A100-33DCZ-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
100
33
¥
39,270
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください