SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-44DMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
44
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35708882
CDQ2A50-44DMZ
CADデータダウンロード
¥
15,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35708898
CDQ2A50-44DMZ-M9NL
CADデータダウンロード
¥
21,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください