SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2AH25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35767174
CDQ2AH25-20DMZ
CADデータダウンロード
20
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35767183
CDQ2AH25-30DZ
CADデータダウンロード
30
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35767192
CDQ2AH25-50DMZ
CADデータダウンロード
50
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35767208
CDQ2AH25-10DMZ-A93
CADデータダウンロード
10
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35767217
CDQ2AH25-20DZ-M9B
CADデータダウンロード
20
¥
12,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください