SMC
CD Series(CDQ2B12-4DZ)
ストローク(mm)
4
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Mねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35801228
CDQ2B12-4DZ
CADデータダウンロード
12
4
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください