曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-110DCMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-110DCMZ) - SMC
ストローク(mm)110作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)125内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35802454CDQ2B125-110DCMZ-A93125110
48,400
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35802463CDQ2B125-110DCMZ-A93L125110
49,060
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35802472CDQ2B125-110DCMZ-M9NW125110
51,150
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35802488CDQ2B125-110DCMZ-M9BL125110
51,260
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35802497CDQ2B125-110DCMZ-M9BL-XB10125110
51,260
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35802506CDQ2B125-110DCMZ-M9BWL-XB10125110
51,810
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35802515CDQ2B125-110DCMZ-J79W-XB10125110
53,350
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35802524CDQ2B125-110DCMZ-M9BWSDPC125110
55,550
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35802533CDQ2B125-110DCMZ-M9BASBPC125110
57,200
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする