SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-180DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35804414
CDQ2B125-180DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
52,860
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35804423
CDQ2B125-180DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
54,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください