曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B180TN)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B180TN) - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)180内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35834837CDQ2B180TN-10DCZ18010
56,870
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35834846CDQ2B180TN-20DCZ18020
58,580
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35834855CDQ2B180TN-30DCMZ18030
61,990
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35834864CDQ2B180TN-40DCMZ18040
63,640
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35834873CDQ2B180TN-20DCZ-M9BM18020
64,520
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35834882CDQ2B180TN-50DCMZ18050
65,340
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35834898CDQ2B180TN-10DCZ-M9PSAPC18010
67,100
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35834907CDQ2B180TN-300DCZ180300
81,400
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35834916CDQ2B180TN-300DCMZ180300
83,110
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35834925CDQ2B180TN-300DCZ-M9P180300
87,230
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする