CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+20DCZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+20DCZ) SMC

チューブ内径(Φmm)20 ストロークS1(mm)20 ストロークS2(mm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35843438 CDQ2B20-20+20DCZ-XC10
CADデータダウンロード
16,830
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35843447 CDQ2B20-20+20DCZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
23,870
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35843456 CDQ2B20-20+20DCZ-A73-XC11
24,090
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35843465 CDQ2B20-20+20DCZ-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
26,070
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする