CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-30+20DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-30+20DZ) SMC

チューブ内径(Φmm)20 ストロークS2(mm)20 ストロークS1(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35848024 CDQ2B20-30+20DZ-XC11
CADデータダウンロード
17,820
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35848033 CDQ2B20-30+20DZ-M9B3-XC11
26,240
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする