CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-28DZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-28DZ) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)28 タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35903288 CDQ2B32-28DZ-XB10
CADデータダウンロード
9,790
8,798
9,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35903297 CDQ2B32-28DZ
CADデータダウンロード
9,790
8,798
9,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35903306 CDQ2B32-28DZ-A93
CADデータダウンロード
13,200
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35903315 CDQ2B32-28DZ-A93L
CADデータダウンロード
13,860
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35903324 CDQ2B32-28DZ-M9BV
CADデータダウンロード
16,280
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする