曜日別特売

CD Series(CDQ2B40-17DCZ)

CD Series(CDQ2B40-17DCZ) - SMC
ストローク(mm)17作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35952814CDQ2B40-17DCZ4017
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35952823CDQ2B40-17DCZ-A93L4017
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35952832CDQ2B40-17DCZ-M9BWSDPC4017
22,940
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする