曜日別特売

CD Series(CDQ2B40-50+5DCMZ)

CD Series(CDQ2B40-50+5DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35975887CDQ2B40-50+5DCMZ-XC10
30,750
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975896CDQ2B40-50+5DCMZ-A93-XC10
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975905CDQ2B40-50+5DCMZ-A73H-XC10
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975914CDQ2B40-50+5DCMZ-X636
74,800
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975923CDQ2B40-50+5DCMZ-M9BV3-X636
84,540
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする