SMC
CD Series(CDQ2B40-9DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
9
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35988882
CDQ2B40-9DCMZ-A93VLS
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(S) 1ヶ付
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35988898
CDQ2B40-9DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(-) 2ヶ付
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください