SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-10+30DMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35995602
CDQ2B50-10+30DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
38,340
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995618
CDQ2B50-10+30DMZ-M9B3-XC11
¥
46,750
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35995627
CDQ2B50-10+30DMZ-M9N3-XC11
¥
47,080
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください