曜日別特売

CD Series(CDQ2B50-20+60DMZ)

CD Series(CDQ2B50-20+60DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36004352CDQ2B50-20+60DMZ-X636
77,390
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004368CDQ2B50-20+60DMZ-A73LS-X636
79,860
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36004377CDQ2B50-20+60DMZ-A73L-X636
82,340
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする