CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+25DCMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+25DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36008403CDQ2B50-25+25DCMZ-XC10
34,820
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008412CDQ2B50-25+25DCMZ-XC11
44,500
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008428CDQ2B50-25+25DCMZ-A73L4-XC10
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008437CDQ2B50-25+25DCMZ-M9N-XC11
50,330
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008446CDQ2B50-25+25DCMZ-M9BVL4-XC11
58,800
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする