CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B50TFR)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B50TFR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36040892CDQ2B50TFR-10DZ10
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36040908CDQ2B50TFR-15DZ15
16,340
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36040917CDQ2B50TFR-15DMZ15
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36040926CDQ2B50TFR-25DZ25
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36040935CDQ2B50TFR-75DZ75
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36040944CDQ2B50TFR-15DZ-XC615
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36040953CDQ2B50TFR-25DZ-XC625
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36040962CDQ2B50TFR-40DZ-XC640
21,010
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36040978CDQ2B50TFR-50DZ-XC650
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36040987CDQ2B50TFR-75DZ-XC675
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36040996CDQ2B50TFR-100DMZ-XC6100
24,590
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする