曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-15DCMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-15DCMZ) - SMC
ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)40内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36152874CDQ2D40-15DCMZ-M9BS4015
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36152883CDQ2D40-15DCMZ-M9BWLS4015
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36152892CDQ2D40-15DCMZ-M9BVLS4015
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36152908CDQ2D40-15DCMZ-M9BV4015
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36152917CDQ2D40-15DCMZ-M9BWM4015
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36152926CDQ2D40-15DCMZ-M9PWL4015
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36152935CDQ2D40-15DCMZ-M9NVL4015
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36152944CDQ2D40-15DCMZ-W-M9B4015
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36152953CDQ2D40-15DCMZ-J79L4015
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36152962CDQ2D40-15DCMZ-V-M9BL4015
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36152978CDQ2D40-15DCMZ-W-M9BW4015
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36152987CDQ2D40-15DCMZ-W-M9BL4015
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36152996CDQ2D40-15DCMZ-W-M9BWL4015
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36153005CDQ2D40-15DCMZ-W-M9BWZ4015
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36153014CDQ2D40-15DCMZ-M9BSDPC4015
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36153023CDQ2D40-15DCMZ-M9NSDPC4015
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36153032CDQ2D40-15DCMZ-M9NVSDPC4015
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36153057CDQ2D40-15DCMZ-M9BASBPC4015
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36153075CDQ2D40-15DCMZ-W-M9BASBPC4015
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36153084CDQ2D40-15DCMZ-P4DWSC4015
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36153048CDQ2D40-15DCMZ-P3DW4015
23,450
取扱い終了
返品不可
36153066CDQ2D40-15DCMZ-P3DW-XC264015
23,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする