曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D50-20DCMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D50-20DCMZ) - SMC
ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36169254CDQ2D50-20DCMZ-V5020
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169263CDQ2D50-20DCMZ-A93S5020
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169272CDQ2D50-20DCMZ-W5020
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169288CDQ2D50-20DCMZ-A93LS5020
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169297CDQ2D50-20DCMZ-W-A93LS5020
19,860
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169306CDQ2D50-20DCMZ-M9BAS5020
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169315CDQ2D50-20DCMZ-W-A93L5020
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169324CDQ2D50-20DCMZ-W-A93Z5020
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169333CDQ2D50-20DCMZ-M9BWVL5020
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169342CDQ2D50-20DCMZ-M9BWZ5020
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169358CDQ2D50-20DCMZ-M9BWVZ5020
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169367CDQ2D50-20DCMZ-W-M9BWL5020
24,640
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169376CDQ2D50-20DCMZ-W-M9BVL5020
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169385CDQ2D50-20DCMZ-M9BSDPC-XC265020
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169394CDQ2D50-20DCMZ-M9BASBPC5020
28,220
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36169403CDQ2D50-20DCMZ-P4DWSC5020
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする