曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D63-150DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D63-150DCMZ) - SMC
ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)63内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36180567CDQ2D63-150DCMZ-X138163150
13,520
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36180576CDQ2D63-150DCMZ-XC8963150
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36180585CDQ2D63-150DCMZ-A90L63150
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180594CDQ2D63-150DCMZ-A73ZS63150
29,920
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180603CDQ2D63-150DCMZ-XC3563150
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36180612CDQ2D63-150DCMZ-M9BLS63150
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180628CDQ2D63-150DCMZ-M9BVLS63150
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180637CDQ2D63-150DCMZ-F7BVLS63150
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180646CDQ2D63-150DCMZ-A93Z63150
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180655CDQ2D63-150DCMZ-XC463150
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36180664CDQ2D63-150DCMZ-M9N63150
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180682CDQ2D63-150DCMZ-A93L-XC8963150
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36180698CDQ2D63-150DCMZ-M9BWM63150
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180707CDQ2D63-150DCMZ-M9PWL63150
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180716CDQ2D63-150DCMZ-M9BZ63150
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180725CDQ2D63-150DCMZ-M9BAV63150
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180734CDQ2D63-150DCMZ-M9BSDPC63150
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180743CDQ2D63-150DCMZ-M9BASDPC63150
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180752CDQ2D63-150DCMZ-M9BASBPC63150
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36180673CDQ2D63-150DCMZ-P3DWS63150
30,150
取扱い終了
返品不可
36180768CDQ2D63-150DCMZ-P3DWSE63150
37,750
取扱い終了
返品不可
36180777CDQ2D63-150DCMZ-P3DWSC-XC3563150
40,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする