SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F32-130DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36206835
CDQ2F32-130DCZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36206844
CDQ2F32-130DCZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
21,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36206853
CDQ2F32-130DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください