CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS80)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS80) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36234424 CDQ2FS80-100DCMZ
CADデータダウンロード
100
35,260
31,980
35,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
36234433 CDQ2FS80-30DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
30
36,850
32,980
36,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
36234442 CDQ2FS80-50DCZ-M9B
CADデータダウンロード
50
36,960
33,980
37,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
36234458 CDQ2FS80-100DCMZ-A93
CADデータダウンロード
100
38,670
35,980
39,578 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする