CD Series(CDQ2YF80)

CD Series(CDQ2YF80) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36449175 CDQ2YF80-50DCMZ
CADデータダウンロード
50
32,620
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
36449184 CDQ2YF80-100DCMZ
CADデータダウンロード
100
35,480
33,980
37,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
36449193 CDQ2YF80-20DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
20
35,700
33,980
37,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
36449202 CDQ2YF80-50DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
50
38,230
35,980
39,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする