曜日別特売

CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B12)

CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B12) - SMC
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)12内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36478076CDQP2B12-6D126複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478085CDQP2B12-10TM1210(T) 単動 : 引込み
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478094CDQP2B12-25D1225複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478103CDQP2B12-5TM-A93VLS125(T) 単動 : 引込み
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478112CDQP2B12-10TM-A93VLS1210(T) 単動 : 引込み
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478128CDQP2B12-15D-A93L1215複動片ロッド
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478137CDQP2B12-5DM-M9BV125複動片ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478146CDQP2B12-10S-M9BV1210(S) 単動 : 押出し
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478155CDQP2B12-10S-M9NV1210(S) 単動 : 押出し
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478164CDQP2B12-10TM-A73CL1210(T) 単動 : 引込み
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478173CDQP2B12-5S-M9BVL125(S) 単動 : 押出し
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478182CDQP2B12-25D-A73L1225複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478198CDQP2B12-25DC-A73H1225複動片ロッド
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478207CDQP2B12-25DM-A73L1225複動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478216CDQP2B12-15DM-M9BL1215複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478225CDQP2B12-15DC-M9BW1215複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478234CDQP2B12-20DC-M9BW1220複動片ロッド
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478243CDQP2B12-20DCM-M9BW1220複動片ロッド
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする