SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-120DCM)
ストローク(mm)
120
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
12
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36483012
CDQSB12-120DCM-M9BL
CADデータダウンロード
12
120
(L) 3
M9B
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483028
CDQSB12-120DCM-M9BA
CADデータダウンロード
12
120
(-) 0.5
M9BA
¥
15,570
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください