SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-15DF)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36483992
CDQSB12-15DF
CADデータダウンロード
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484008
CDQSB12-15DF-M9BWS
CADデータダウンロード
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484017
CDQSB12-15DF-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484026
CDQSB12-15DF-M9BWVL
CADデータダウンロード
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください