SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-3DF)
ストローク(mm)
3
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー
チューブ内径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36486433
CDQSB12-3DF
CADデータダウンロード
12
3
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください