曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-40DCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-40DCM) - SMC
ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)12内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36486582CDQSB12-40DCM-M9NWS1240
10,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486598CDQSB12-40DCM-M9BWLS1240
10,510
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
36486607CDQSB12-40DCM-A93Z1240
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486616CDQSB12-40DCM-M9BASDPCS1240
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486625CDQSB12-40DCM-M9NW1240
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486634CDQSB12-40DCM-M9PL1240
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486643CDQSB12-40DCM-M9BWM1240
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486652CDQSB12-40DCM-M9NVM1240
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486668CDQSB12-40DCM-M9BZ1240
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486677CDQSB12-40DCM-M9BWZ1240
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486686CDQSB12-40DCM-M9BWVL1240
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486695CDQSB12-40DCM-M9BA1240
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486704CDQSB12-40DCM-M9BAL1240
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486713CDQSB12-40DCM-M9BAVL1240
16,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486722CDQSB12-40DCM-M9PSAPC1240
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36486738CDQSB12-40DCM-M9BASBPC1240
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする