SMC
CD Series(CDQSB16-10+25DC)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36488612
CDQSB16-10+25DC-XC10
CADデータダウンロード
¥
14,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください