SMC
CD Series(CDQSB16-10+25DCM)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36488628
CDQSB16-10+25DCM-A93L3-X636
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488637
CDQSB16-10+25DCM-M9BL3-X636
¥
48,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488646
CDQSB16-10+25DCM-M9BWVL3-X636
¥
50,220
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488655
CDQSB16-10+25DCM-F9BWVL3-X636
¥
47,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください