SMC
CD Series(CDQSB16-25+25DCM)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36493284
CDQSB16-25+25DCM-X636
CADデータダウンロード
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36493293
CDQSB16-25+25DCM-A93V-X636
CADデータダウンロード
¥
45,160
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36493302
CDQSB16-25+25DCM-M9BWVL3-X636
¥
52,310
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください