CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10D)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10D) - SMC
ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36498297CDQSB20-10D-A93ZS2010
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498306CDQSB20-10D-M9PVS2010
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498315CDQSB20-10D-M9PVLS2010
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498324CDQSB20-10D-M9BWVZS2010
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498333CDQSB20-10D-A90L32010
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498342CDQSB20-10D-A90VL32010
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498358CDQSB20-10D-A93L32010
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498367CDQSB20-10D-M9PVM2010
11,390
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498376CDQSB20-10D-M9PVL2010
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498385CDQSB20-10D-M9PVSAPC2010
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498394CDQSB20-10D-M9BWVSDPC2010
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする