CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-15+20DM)

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-15+20DM) SMC

チューブ内径(Φmm)20 ストロークS1(mm)15 ストロークS2(mm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36499882 CDQSB20-15+20DM-XC10
CADデータダウンロード
15,180
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36499898 CDQSB20-15+20DM-XC11
CADデータダウンロード
16,610
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36499907 CDQSB20-15+20DM-M9B3-XC11
25,030
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36499916 CDQSB20-15+20DM-M9BL4-XC10
27,720
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36499925 CDQSB20-15+20DM-M9BL4-XC11
29,150
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする