SMC
CD Series(CDQSB20-25+30DCM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36502768
CDQSB20-25+30DCM-A93L4-XC10
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502777
CDQSB20-25+30DCM-X636
CADデータダウンロード
¥
46,970
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください