曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-25DCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-25DCM) - SMC
ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36503172CDQSB20-25DCM-M9BVLS2025
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
36503188CDQSB20-25DCM-M9P2025
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36503197CDQSB20-25DCM-M9NW2025
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36503206CDQSB20-25DCM-M9PL2025
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36503215CDQSB20-25DCM-A93Z32025
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36503224CDQSB20-25DCM-A93VZ32025
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36503233CDQSB20-25DCM-M9PSAPC2025
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36503242CDQSB20-25DCM-M9BWSDPC2025
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36503258CDQSB20-25DCM-M9BWSAPC2025
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36503267CDQSB20-25DCM-M9BVSAPC2025
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36503276CDQSB20-25DCM-M9BWMBPC2025
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36503285CDQSB20-25DCM-M9BVL42025
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする