SMC
CD Series(CDQSB20-50+25DCM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36506356
CDQSB20-50+25DCM-X636
CADデータダウンロード
¥
48,510
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506365
CDQSB20-50+25DCM-A93L-X636
CADデータダウンロード
¥
52,580
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください