曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-60DCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-60DCM) - SMC
ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36507607CDQSB20-60DCM-M9NWV2060
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507616CDQSB20-60DCM-M9BVZ2060
16,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507625CDQSB20-60DCM-A93VZ32060
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507634CDQSB20-60DCM-M9BVL32060
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507643CDQSB20-60DCM-M9BASBPC2060
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507652CDQSB20-60DCM-M9BL52060
24,090
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする