曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-65DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-65DC) - SMC
ストローク(mm)65作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36507677CDQSB20-65DC-M9BS2065
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507686CDQSB20-65DC-A93VL2065
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507695CDQSB20-65DC-M9BVM2065
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507704CDQSB20-65DC-M9BWL2065
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507713CDQSB20-65DC-M9B32065
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507722CDQSB20-65DC-M9BSDPC2065
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507738CDQSB20-65DC-M9BWL32065
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507747CDQSB20-65DC-M9BWSDPC2065
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507756CDQSB20-65DC-M9BWVSDPC2065
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする