曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-100DCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-100DCM) - SMC
ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36510102CDQSB25-100DCM-M9NLS25100
13,480
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36510118CDQSB25-100DCM-M9BZS25100
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510127CDQSB25-100DCM-M9BSDPCS25100
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510136CDQSB25-100DCM-M9BM25100
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510145CDQSB25-100DCM-M9PL25100
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510154CDQSB25-100DCM-M9NZ25100
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510163CDQSB25-100DCM-M9BWVZ25100
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510172CDQSB25-100DCM-M9BSAPC25100
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510188CDQSB25-100DCM-M9PSDPC25100
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510197CDQSB25-100DCM-M9BAV325100
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510215CDQSB25-100DCM-M9BVL525100
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510206CDQSB25-100DCM-P3DWSC25100
22,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする