SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-180DCM)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36512665
CDQSB25-180DCM
CADデータダウンロード
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36512674
CDQSB25-180DCM-M9B
CADデータダウンロード
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36512683
CDQSB25-180DCM-M9P
CADデータダウンロード
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください