CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DC) - SMC
ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36517197CDQSB25-40DC-M9BWLS2540
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517206CDQSB25-40DC-M9P2540
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517215CDQSB25-40DC-M9BM2540
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517224CDQSB25-40DC-M9BWV2540
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517233CDQSB25-40DC-M9BVZ2540
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517242CDQSB25-40DC-M9BWL32540
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517258CDQSB25-40DC-M9BWSDPC2540
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517267CDQSB25-40DC-M9BWVM32540
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517285CDQSB25-40DC-M9BASDPC2540
20,790
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517294CDQSB25-40DC-M9BASBPC2540
20,790
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517276CDQSB25-40DC-P3DW2540
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする