曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DCM) - SMC
ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36517303CDQSB25-40DCM-M9BWS2540
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517312CDQSB25-40DCM-M9PV2540
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517328CDQSB25-40DCM-M9BWV2540
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517337CDQSB25-40DCM-M9NWV2540
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517346CDQSB25-40DCM-M9PZ2540
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517355CDQSB25-40DCM-M9NZ2540
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517364CDQSB25-40DCM-M9BW32540
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517373CDQSB25-40DCM-M9NL32540
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517382CDQSB25-40DCM-M9BAVZ2540
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517398CDQSB25-40DCM-M9BSDPC2540
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517407CDQSB25-40DCM-M9PSAPC2540
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517416CDQSB25-40DCM-M9PWSDPC2540
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36517425CDQSB25-40DCM-M9BAVZ32540
23,820
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする