曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DFCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DFCM) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(FCM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ&ヘッド側インローリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36517477CDQSB25-40DFCM-A93A93
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36517486CDQSB25-40DFCM-M9BVM9BV
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする