SMC
CD Series(CDQSB25-50+25D)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36518466
CDQSB25-50+25D-XC10
CADデータダウンロード
¥
19,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36518475
CDQSB25-50+25D-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
22,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください