CD Series(CDQSD20M)

CD Series(CDQSD20M) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36527444 CDQSD20M-30D
CADデータダウンロード
30 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,970
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36527453 CDQSD20M-40DM
CADデータダウンロード
40 (M) ロッド先端おねじ
10,180
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36527462 CDQSD20M-50DM
CADデータダウンロード
50 (M) ロッド先端おねじ
10,620
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36527478 CDQSD20M-30D-M9BV
CADデータダウンロード
30 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,460
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする