SMC
CD Series(CDQSF25M)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36533796
CDQSF25M-50DM
CADデータダウンロード
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36533805
CDQSF25M-50DM-A96
CADデータダウンロード
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください