曜日別特売

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG25)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36541322CDQSKG25-20D-M9B(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9B20
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36541338CDQSKG25-25DM-M9N(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9N25
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36541347CDQSKG25-25DM-M9BV(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BV25
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36541356CDQSKG25-30DM-M9BWVM(M) ロッド先端おねじ(M) 1M9BWV30
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36541365CDQSKG25-40DM-M9BWVM(M) ロッド先端おねじ(M) 1M9BWV40
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36541374CDQSKG25-20DM-M9BAL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9BA20
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする